{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina nad delovno ploščo | 210 mm | |
Globina | 75 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Vrsta napajanja | AC | |
Stikalo za vklop-izklop | Ne | |
Število vtičnic, tip F | 2 | |
Vtičnica, tip | F | |
Primerno za tip | 1500 | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 929670 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406118716 | |
Številka proizvajalca | 929670 1500 |