Zadnja stena iz luknjaste jeklene pločevine, Višina 962 mm, Primerno za tip: 1500

Št. art.: 929651 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina 962 mm
Širina 1.420 mm
Globina 25 mm
Primerno za tip 1500
Izvedba luknjaste stene enostranska
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929651 1500
EAN/GTIN 4062406118679
Številka proizvajalca 929651 1500

Opis

Izvedba:

Stebra iz jeklene pločevine 40 x 40 mm za vijačno namestitev na delovne plošče. Med njima je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Artiklov iz področja nadgradenj za nosilne stebre ni mogoče obesiti na luknjasto steno.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico