Predal 180 mm

Št. art.: 929605 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
180
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 185 mm
Širina 590 mm
Globina 620 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929605 180
EAN/GTIN 4062406127329
Številka proizvajalca 929605 180

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z lahko tekočimi valjčki iz materiala Dellrin. Za namestitev pod delovno ploščo.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice so po izbiri: RAL 5005 signalno modra; RAL 7035 svetlo siva; RAL 7016 antracitno siva prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico