Delovna miza, Dolžina plošče: 1500mm

Št. art.: 929600 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Debelina plošče: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Debelina plošče 30 mm
Dolžina delovne plošče 1.500 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 30 mm
Masa 30 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929600 1500
EAN/GTIN 4062406118730
Številka proizvajalca 929600 1500

Opis

Izvedba:

Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvnim UV-lakom. Zvarjena konstrukcija iz 4-kotnega železa (30×30 mm), s talnimi drsniki iz umetne mase.

Lakiranje:

Ogrodje iz profilov svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.
Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

Dobava v razstavljenem stanju, brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico