Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica (ESD = elektrostatična razelektritev). Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodni, prašno lakirani v skrilavcu sivi barvi RAL 7015. Police iz električno prevodnih lesenih plošč po DIN 68765, svetlo sive barve. Pnevmatike TPE-ESD (termoplastični elastomer) so električno prevodne. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Cevna in sekcijska jeklena konstrukcija. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, zavore na vrtljivih kolesih. Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 50 kg. Odprt okvir brez plošč.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 405
Višine polic (mm): 197, 652, 1152
Nosilnost tal (kg): 50
Celotna dolžina (mm): 821
Skupna širina (mm): 455
Skupna višina (mm): 1178
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3