ELASTIC 52MS 50x30-6x40 mm C 46 jeklo/nezaščitno jeklo/NE kovina

Št. art.: 929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 929
    EAN/GTIN 9003170009294
    Številka proizvajalca 929

    Opis

    Opis:

    PREMIUM ELASTIČNI brusilni zatiči so odlično orodje za Universal uporaba na različnih materialih. Ponudba vključuje tako mehke elastične zatiče za ukrivljene površine kot srednje elastične zatiče za ravne površine. Poleg tega so na voljo manj elastična orodja za delo pri višjih hitrostih, pa tudi posebni marmorni zatiči.

    Lastnosti:

    • Oblika: 52 MS brusni čep CILINDRIČNI
    • Vs/max: 20 m/s.
    • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, barvne kovine, plastika / PVC, jeklo
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: C 46 – BE15
    • dimenzija (D x D – s x L): 50 x 30–6 x 30 mm
    • Premer: 50 mm
    • Debelina: 30 mm
    • Velikost zrnja: 46
    • Orodje za: Premi brusilnik

    Prednosti:

    • Usklajeni sistemi za vezavo svetlo sive barve omogočajo ELASTIČNE brusilne zatiče, da dosežejo univerzalni uporaba
    • Ponudba ponuja tudi manj elastične zatiče za delo pri višjih hitrostih in marmorne zatiče za marmorne površine

    Uporaba:

    • Za zahtevna dela na neželeznih kovinah, PVC, jeklu in nerjavnem jeklu

    Priporočilo:

    • Marmorni svinčniki (oblika MS) za marmorne površine
    • Upoštevajte največjo delovno hitrost 20 m/s.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico