Držalo za računalnik, z nastavljanjem 1

Št. art.: 928756 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 10 kg
Višina 365 mm
Širina 147 mm
Globina 485 mm
Nosilnost 10 kg
Material Zid
Barva črna
Možnost posebnega lakiranja ne
Montažni material v obsegu dobave Da
Vrsta izdelka Držalo za računalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928756 1
EAN/GTIN 4016139315829
Številka proizvajalca SP-6353552

Opis

Izvedba:

Držalo za osebni računalnik iz masivnega jekla za vodoravno ali navpično namestitev pod delovne plošče. Nastavljiva po dolžini in širini. Za prostorsko varčno in zaščiteno namestitev računalnika pod delovno ploščo (manj nabiranja umazanije) − zaradi tega manj prostora za noge.

Primerno za:

Širina ohišja stolpa 88–203 mm, globina 300–533 mm; širina namiznega ohišja 335–465 mm, globina 175–280 mm.

Lakiranje:

Črna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.