{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 15 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Velikost | M | |
Višina | 500 mm | |
Širina | 250 mm | |
Globina | 540 mm | |
Uporabna višina | 495 mm | |
Uporabna širina | 246 mm | |
Uporabna globina | 535 mm | |
Prednje stranice omare | brez vrat | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo za računalnik |
Številka izdelka | 928753 M | |
EAN/GTIN | 4062406352431 | |
Številka proizvajalca | 928753 M |