Držalo za risbe A2/A1

Št. art.: 928740 A2/A1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip A2/A1
Višina nad delovno ploščo 820 mm
Doseg vrtljive roke 628/813
Uporabna dolžina vrtljive roke 510/695 mm
Število magnetnih zaponk 4
Število vrtljivih rok držala za načrte 2
Izvedba podstavka Vijačni podstavek
maksimalni format papirja A1
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928740 A2/A1
EAN/GTIN 4062406194321
Številka proizvajalca 928740 A2/A1

Opis

Izvedba:

Vrtljivo aluminijasto držalo za načrte z dvema vrtljivima aluminijastima rokama.
Roki se lahko zložita, sta vrtljivi in nastavljivi po višini.
Pritrditev vijačnega podstavka na delovni plošči v centralnem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 magnetnimi sponkami art. 974880 vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico