{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 481 mm | |
Širina | 1.420 mm | |
Globina | 250 mm | |
Uporabna višina | 410 mm | |
Uporabna širina | 1380 mm | |
Uporabna globina | 150 mm | |
Primerno za tip | 1500 | |
Nosilnost | 120 kg | |
Masa | 38 kg | |
Vrsta izdelka | Nadgradna omara |
Številka izdelka | 928700 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117627 | |
Številka proizvajalca | 928700 1500 |