Svetilka s paličjem PARA.MI 8

Št. art.: 928660 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 7 W
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Zamenljiva sijalka Ne
Število svetlečih diod 108
Barva svetlobe topla bela
Barvna temperatura 3.000 K
Zatemnilna osvetlitev da
Dolžina telesa svetilke 101 mm
Širina telesa svetilke 117 mm
Višina telesa svetilke 11,5 mm
Celotna višina 1.070 mm
Dolžina priključnega kabla 3 m
Tip vtikača, vhod C
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928660 8
EAN/GTIN 2050002019027
Številka proizvajalca 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME

Opis

Izvedba:

Kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s 108 svetlečimi diodami. Tipka za upravljanje na glavi svetilke in nastavljiva izklopna avtomatika. Brezstopenjska zatemnitev. Topla bela svetloba z barvno temperaturo pribl. 3000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilno spono. Območje vpenjanja 0 – 70 mm. Priključni kabel dolžine 3,0 m z mrežnim vtikačem.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico