Svetilka s paličjem Taneo 47

Št. art.: 928655 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 30 W
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Zamenljiva sijalka Ne
Barva svetlobe nevtralno bela
Barvna temperatura 4.000 K
Zatemnilna osvetlitev brezstopenjsko
Dolžina telesa svetilke 577 mm
Širina telesa svetilke 136 mm
Višina telesa svetilke 33 mm
Celotna višina 1.070 mm
Vrsta pritrditve Pritrdilna spona
Akcijski radij 3D-zglobne roke 180 stopinj
Dolžina priključnega kabla 3 m
Tip vtikača, vhod C
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928655 47
EAN/GTIN 4013330055967
Številka proizvajalca 113573000-00741255

Opis

Izvedba:

Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s spominsko funkcijo). Ohišje iz brezbarvnega eloksiranega aluminija. Paličje z razbremenitvijo prek vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralno bela s 4.000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.
S 36 svetlečimi diodami.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno spono z vijakom (območje vpetja 0 − 70 mm).Priključni kabel dolžine 3,0 m z evro-vtičem.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico