{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poraba moči | 12 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Zamenljiva sijalka | Ne | |
Število svetlečih diod | 24 | |
Barva svetlobe | nevtralno bela | |
Barvna temperatura | 4.000 K | |
Dolžina telesa svetilke | 425 mm | |
Širina telesa svetilke | 46 mm | |
Višina telesa svetilke | 22,5 mm | |
Prevesna dolžina nosilne roke | 470 mm | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 928653 12 | |
EAN/GTIN | 7612176079730 | |
Številka proizvajalca | 928755 1 |