Razdelilni blok 5/1+3/6

Št. art.: 928492 5/1+3/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število polov/število izhodov Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 400 V
Število izhodov, 3-polni, za art. 928491 vel.3 6
Število izhodov, 5-polni, za art. 928491 vel.5 1
Število izhodov, 5-polni, za art. 928490 vel.5 1
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Razdelilni blok

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928492 5/1+3/6
EAN/GTIN 4062406117191
Številka proizvajalca K.800.140

Opis

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,6 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Opomba:

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico