Izhodni vtič 3

Št. art.: 928491 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število polov Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 20
    Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
    Nazivna napetost 240 V
    Število polov 3
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Povezovalni element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928491 3
    EAN/GTIN 4062406117160
    Številka proizvajalca 113146000-00628713

    Opis

    Izvedba:

    S tem izhodnim vtičem se lahko priključijo dodatne komponente.

    Opis:

    Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
    • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,6 kW.
    • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
    • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
      3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
    • Zaščitni razred 1
    • Stopnja zaščite IP 20.

    Funkcija:

    IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

    Opomba:

    Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico