Modul za energijo in medije USB

Št. art.: 928470 USB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 137 mm
Širina 100 mm
Razdelilna enota 1E
Opis Vtičnica USB 2.0 High Speed za povezavo periferije na računalniku. Izključno za prenos podatkov. Ni primerno za polnjenje.
Izvedba 2× tip vtikača A
Masa 0,2 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928470 USB
EAN/GTIN 4062406117122
Številka proizvajalca 928470 USB

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in vtično povezavo.
Princip priključitve Plug and play. Moduli pod napetostjo so predhodno konfekcionirani s priključnim kablom in 3-polnim vtičem št. 928491 vel. 3 za neposredno priključitev na razdelilni blok. Modul št. 928470 vel. CEE400/5 je predhodno konfekcioniran s priključnim kablom in 5-polnim vtičem št. 928491 vel. 5.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Uporaba:

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.
Nemčija/DE: Tip F
Švica/CH: Tip J
Italija/IT: Tip L
Francija/FR: Tip E
Češka/CZ: Tip E
Anglija/GB: Tip G
Danska/DK: Tip K
ZDA/US: Tip B

Primerno za:

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.
  • Artikle art. 928470 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico