Modul za energijo in medije 0/1

Št. art.: 928470 0/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,5 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 137 mm
    Širina 100 mm
    Razdelilna enota 1E
    Masa 0,2 kg
    Vrsta izdelka Energetski modul

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928470 0/1
    EAN/GTIN 4062406182663
    Številka proizvajalca 928470 0/1

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in vtično povezavo.
    Princip priključitve Plug and play. Moduli pod napetostjo so predhodno konfekcionirani s priključnim kablom in 3-polnim vtičem št. 928491 vel. 3 za neposredno priključitev na razdelilni blok. Modul št. 928470 vel. CEE400/5 je predhodno konfekcioniran s priključnim kablom in 5-polnim vtičem št. 928491 vel. 5.
    Osnovna plošča/prazen modul za energetsko letev/medijsko letev.

    Opis:

    Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
    • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
    • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
    • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
      3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
    • Zaščitni razred 1
    • Stopnja zaščite IP 20.

    Uporaba:

    V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.
    Nemčija/DE: Tip F
    Švica/CH: Tip J
    Italija/IT: Tip L
    Francija/FR: Tip E
    Češka/CZ: Tip E
    Anglija/GB: Tip G
    Danska/DK: Tip K
    ZDA/US: Tip B

    Primerno za:

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    • Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.
    • Artikle art. 928470 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico