{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 480 mm | |
Širina | 55 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivni tok | 16 A | |
Vrsta napajanja | AC | |
Preklopna moč | 250V / 10A | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnic, tip E | 1 | |
Vtičnica, tip | E | |
Masa | 2 kg | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 928460 FR250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406116460 | |
Številka proizvajalca | 928460 FR250/ONOF |