{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 1.920 mm | |
Območje nastavljanja višine | 60 mm | |
Vgradna višina | 160 mm | |
Razdelilna enota | 18E | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Vrsta napajanja | AC | |
Stikalo za vklop-izklop | Ne | |
Število vtičnic, tip F | 4 | |
Vtičnica, tip | F | |
Primerno za tip | 2000 | |
Masa | 9 kg | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 928443 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406116231 | |
Številka proizvajalca | 928443 2000 |