Frekvenčni pretvornik, MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V

Št. art.: 92828340200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 92828340200
EAN/GTIN 4014586845777
Številka proizvajalca 92828340200
L-število L00010 4315

Opis

Opis:

  • Frekvenčni pretvornik
  • MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico