{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 1.420 mm | |
Uporabna širina | 1.380 mm | |
Uporabna globina | 300 mm | |
Vgradna višina | 80 mm | |
Višina loka | 330 mm | |
⌀ loka | 8 mm | |
Število jeklenih lokov | 5 | |
Primerno za tip | 1500 | |
Izvedba police | z jeklenim lokom | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 928145 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113360 | |
Številka proizvajalca | 928145 1500 |