Odlagalna polica z jeklenimi loki 1000

Št. art.: 928145 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 920 mm
Uporabna širina 880 mm
Uporabna globina 300 mm
Vgradna višina 80 mm
Višina loka 330 mm
⌀ loka 8 mm
Število jeklenih lokov 4
Primerno za tip 1000
Izvedba police z jeklenim lokom
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928145 1000
EAN/GTIN 4062406113353
Številka proizvajalca 928145 1000

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s pocinkanimi jeklenimi loki. Montaža z obešanjem.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, 928020, 928075, 928076, voziček za material art. 918590, predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva. Loki galvansko pocinkani.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico