{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 67 mm | |
Širina | 76 mm | |
Globina | 152 mm | |
Možnost razdelbe | ne | |
Material | Polistirol | |
Barva | siva | |
Barva | siva | |
Nosilni ročaj | Ne | |
pripravljeno za pokrov | Ne | |
pripravljeno za prozorne ploščice | Ne | |
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Ne | |
nakladalni | Ne | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 928137 67/2 | |
EAN/GTIN | 4062406213695 | |
Številka proizvajalca | 928137 67/2 |