Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Škatla za male dele 41/3

Št. art.: 928137 41/3

Izberite različico in število kosov

Višina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 41 mm
Širina 152 mm
Globina 152 mm
Možnost razdelbe ne
Material Polistirol
Barva siva
Barva siva
Nosilni ročaj Ne
pripravljeno za pokrov Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Ne
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Ne
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928137 41/3
Številka proizvajalca 928137 41/3

Opis

Izvedba:

Škatle iz polistirola, izredno odpornega na udarce, sive barve.

Primerno za:

Art. 928131, 928140.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico