{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina nosilne letve | 60 mm | |
Višina nosilne letve | 380 mm | |
Globina nosilne letve | 43 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Vtičnica, tip | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnic, tip F | 6 | |
Vrsta izdelka | Letev z vtičnicami |
Številka izdelka | 928112 380 | |
EAN/GTIN | 4062406118617 | |
Številka proizvajalca | 928112 380 |