Prozorna stena 1000

Št. art.: 928091 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 380 mm
    Širina 920 mm
    Globina 25 mm
    Primerno za tip 1000
    Material okna Polikarbonat
    Vrsta izdelka Prozorna stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928091 1000
    EAN/GTIN 4062406113117
    Številka proizvajalca 928091 1000

    Opis

    Izvedba:

    Iz polikarbonata, na desni in levi strani s kotnikom za pritrditev iz jeklene pločevine. Osvetljena delovna mesta zaradi prosojne površine, ki prepušča svetlobo.
    Višina 380 mm, za namestitev med 2 nosilna stebra vel. 1362.

    Primerno za:

    Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico