{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 962 mm | |
Primerno za tip | 1000 | |
Nosilnost | 200 kg | |
Izvedba luknjaste stene | enostranska | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
Številka izdelka | 928076 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113056 | |
Številka proizvajalca | 928076 1000 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |