Zadnja stena iz luknjaste pločevine (par nosilnih stebrov in 1 enostranska luknjasta stena), Višina 481 mm, Primerno za tip: 2000

Št. art.: 928075 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 481 mm
Primerno za tip 2000
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene enostranska
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928075 2000
EAN/GTIN 4062406113049
Številka proizvajalca 928075 2000

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 100 × 40 × 2 mm. Zareze za obešanje v 50-milimetrskem rastru na prednji strani in navojne puše na prednji strani za namestitev dodatnih modulov/sestavnih delov. Vmes je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Uporaba:

Za vijačno pritrditev na delovno ploščo dolžine 1000, 1500 in 2000 mm.

Obseg dobave:

Sestavljen iz 1 para nosilnih stebrov in 1 enostranskih luknjastih sten. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico