Luknjasta stena dvostranska 1500

Št. art.: 928071 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 481 mm
Širina 1.420 mm
Globina 25 mm
Primerno za tip 1500
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene dvostranski
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928071 1500
EAN/GTIN 4062406112707
Številka proizvajalca 928071 1500

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja.
Luknjasto steno v dvostranski izvedbi je mogoče neodvisno opremljati z obeh strani.
Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico