Konzola za nosilno roko 1000 mm

Št. art.: 928056 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1,5 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 60 mm
    Dolžina 1.000 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 550 mm
    Prevesna dolžina 450 mm
    Maksimalna nosilnost 50 kg
    Področje uporabe Nosilni steber
    Masa 7 kg
    Vrsta izdelka Konzole

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928056 1000
    EAN/GTIN 4062406112615
    Številka proizvajalca 928056 1000

    Opis

    Izvedba:

    Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602, 928606 in pritrdilne tirnice za naprave art. 928250.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico