{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 481 mm | |
Globina | 100 mm | |
Višina nosilnega srebra | 481 mm | |
Maksimalna nosilnost | 100 kg | |
Masa | 15 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilni steber |
Številka izdelka | 928020 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112264 | |
Številka proizvajalca | 928020 481 |