Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali 600 mm

Št. art.: 927730 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 800 mm
    Širina 600 mm
    Globina 650 mm
    Uporabna višina 525 mm
    Uporabna višina za predale 525 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 125 mm
    s povišanim robom Da
    Število predalov 0
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Maksimalna nosilnost 600 kg
    Izvedba na kolesih; za individualno opremljanje
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    ComfortClose Ne
    Ohišje zgoraj odprto Ne
    Tekalna površina ne pušča sledi Da
    Masa 30,5 kg
    Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927730 600
    EAN/GTIN 4062406111779
    Številka proizvajalca 927730 600

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene.
    S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksnima kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) ⌀ 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.
    Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašno barvano.

    Opomba:

    Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
    Ohišje se lahko opremi samo s predali art. 927805!
    Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301920316.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico