Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali 900 mm

Št. art.: 927720 900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 900 mm
Širina 600 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 800 mm
Uporabna širina 550 mm
Uporabna višina za predale 800 mm
Število predalov 0
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Izvedba za individualno opremljanje
Masa 23,6 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927720 900
EAN/GTIN 4062406111717

Opis

Izvedba:

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor