{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 650 mm | |
Masa | 16 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 927700 600 | |
EAN/GTIN | 4062406111496 | |
Številka proizvajalca | 927700 600 |