{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 12×20 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 12×20G | |
Prednja višina | 50 mm | |
Uporabna višina | 25 mm | |
Uporabna širina | 300 mm | |
Uporabna globina | 500 mm | |
Uporabna širina v G | 12 | |
Uporabna globina v G | 20 | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Področje uporabe | Ohišje za delovno mizo | |
Masa | 6,7 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 927500 50 | |
EAN/GTIN | 4062406109776 | |
Številka proizvajalca | 927500 50 |