{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 500 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina | 425 mm | |
Uporabna širina | 350 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 3 m | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnic, tip F | 2 | |
Število ventilatorjev | 1 | |
Število stikal za vklop-izklop | 1 | |
Število letev z vtičnicami | 1 | |
z letvijo z vtičnicami | Da | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Ohišje za spodnjo omaro (zgoraj odprto) | Da | |
Masa | 19,7 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za računalnik |
Številka izdelka | 927335 500 | |
EAN/GTIN | 4062406124564 | |
Številka proizvajalca | 927335 500 |