{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Serija | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 700 mm | |
maksimalna nosilnost transportne enote | 400 kg | |
Vrsta izdelka | Transportna enota |
Številka izdelka | 927271 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406118600 | |
Številka proizvajalca | 927271 1200 |