Stranska pločevinasta zaščitna ploščica, Dolžina: 750mm

Št. art.: 927220 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
750
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dolžina 750 mm
Višina 245 mm
Vrsta izdelka Pločevinasta zaščitna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927220 750
EAN/GTIN 4062406124526
Številka proizvajalca 927220 750

Opis

Izvedba:

Pločevinasta zaščitna ploščica za delovne mize, nastavljive po višini, izdelana iz trpežne jeklene pločevine. Preprečuje zmečkanje pri postavitvi delovnih miz, po višini nastavljivih, v vrsto.
Pločevinasta zaščitna ploščica se lahko namesti na levo ali desno stran.

Primerno za:

Za vse delovne mize GridLine, električno nastavljive po višini (Ready-to-go in Vario).

Obseg dobave:

Stranska pločevinasta zaščitna ploščica, vključno s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico