Kotna ojačitev 2

Št. art.: 927122 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 180 mm
Širina 410 mm
Globina 40 mm
Masa 2,1 kg
Vrsta izdelka Kotna ojačitev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927122 2
EAN/GTIN 4062406120931
Številka proizvajalca 927122 2

Opis

Izvedba:

Kotna ojačitev iz zarobljene jeklene pločevine. Za otrditev delovne mize.

Uporaba:

Za dodatno stabilizacijo nožnih delov.

Obseg dobave:

Dvojno vozlana pločevina, v parih za en nožni del, za vrstno namestitev: povezava dveh delovnih plošč z le enim nožnim delom (po potrebi povezava delovnih plošč z okovjem za spajanje).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Na nožnih delih so že obstoječe izvrtine za pritrditev kotnih ojačitev.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico