{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Območje nastavljanja višine | 750 mm - 1.050 mm | |
Širina | 50 mm | |
Globina | 50 mm | |
Raster nastavljanja višine | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Nožni del |
Številka izdelka | 927112 1 | |
EAN/GTIN | 4062406128777 | |
Številka proizvajalca | 927112 1 |