Nožni del 800 mm

Št. art.: 927000 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.613 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1,5 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 800 mm
    Širina 50 mm
    Globina 700 mm
    za globino plošče 750 mm
    Masa 6,9 kg
    Vrsta izdelka Nožni del

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927000 800
    EAN/GTIN 4062406107291
    Številka proizvajalca 927000 800

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev.
    Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.
    Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico