Delovna plošča debeline 25 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel, Globina 750 mm, Dolžina plošče: 1000mm

Št. art.: 926021 1000
(153,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 25 mm
Material delovne plošče Bambus
Obloga delovne plošče brušena, naoljena
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926021 1000
EAN/GTIN 4062406118556
Številka proizvajalca 926021 1000

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 25 mm: Plošče brez predhodno izvrtanih lukenj niso primerne za namestitev na delovne mize Vario, ampak le kot pokrivne plošče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico