Energetski nastavek za šestkotno delovno mizo 0

Št. art.: 925885 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 182 mm
Širina 790 mm
Globina 684 mm
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 925885 0
EAN/GTIN 4062406102166
Številka proizvajalca 925885 0

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s krovno ploščo iz multipleksa-bukev.
Debelina plošče 25 mm.
Opremljeno z 18 × art. 928470 vel. 0/1.

Umestitev:

na delovno mesto: 3 kosi art. 928470 vel. 0/1

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.