Delovna miza na kolesih, brez naprave za nastavljanje višine in primeža, z delovno ploščo Eluplan, temno 1250 mm

Št. art.: 923757 1250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1250
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 950
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1 mm
    Višina delovne mize 950 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
    Debelina plošče 50 mm
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
    Kot odpiranja vrat 180 stopinj
    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 950 mm
    Dolžina delovne plošče 1.250 mm
    Globina delovne plošče 750 mm
    Debelina delovne plošče 50 mm
    Uporabna širina predalov 500 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 20
    Uporabna globina predalov v G 20
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje brez zavore 2
    ⌀ trdno nameščenega kolesa 100 mm
    ⌀ kolesa za zavijanje 100 mm
    Material roba Polna guma
    Število predalov 1
    Število vrat 2
    maksimalna nosilnost transportne enote 400 kg
    Material delovne plošče Eluplan
    ComfortClose Ne
    Blažilnik udarcev Ne
    Ročaj Ne
    možnost znižanja Da
    Masa 118 kg
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 923757 1250
    EAN/GTIN 4062406086299
    Številka proizvajalca 923757 1250

    Opis

    Izvedba:

    Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Enoročna zapora proti izvlečenju predalov preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma ⌀ 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do 400 kg (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Umestitev:

    Prednja višina predala v mm: 75
    Višina vrat v mm: 525
    Višina vrat ohišja za primež v mm: 675
    Število polic z nastavljivo višino: 1

    Lakiranje:

    Ogrodje, podnožje in ohišje predala, svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, transportna enota vedno antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico