{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 850 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Širina spodnje omare | 1.300 mm | |
Globina spodnje omare | 700 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 525 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ trdno nameščenega kolesa | 100 mm | |
⌀ kolesa za zavijanje | 100 mm | |
Material roba | Polna guma | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Število predalov | 2 | |
Število vrat | 2 | |
maksimalna nosilnost transportne enote | 400 kg | |
Material delovne plošče | Bambus | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
ComfortClose | Ne | |
Blažilnik udarcev | Ne | |
Ročaj | Ne | |
možnost znižanja | Da | |
Masa | 139,6 kg | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 923651 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086008 | |
Številka proizvajalca | 923651 1500 |