Komplet žaginih listov

Št. art.: 9234W-225/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9234W-225/5
EAN/GTIN 4000896239429
Številka proizvajalca 9234W-225/5
L-število L60140 5218

Opis

Opis:

5 listi za sabljasto žago za vse vrste lesa, plastike in mavčnih plošč 6 – 100 mm
  • Za akumulatorsko batno žago 9234
  • Dolžina zob: 205 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
  • Število orodij: 5