Komplet žaginih listov

Št. art.: 9234P-150/5
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9234P-150/5
EAN/GTIN 4000896239405
Številka proizvajalca 9234P-150/5
L-število L60140 5314

Opis

Opis:

5 fleksibilni listi sabljaste žage za les z žeblji in hitrejši napredek žage v kovini 2 – 10 mm
  • Za akumulatorsko batno žago 9234
  • Zobniki za dolgo življenjsko dobo
  • Dolžina zob: 130 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico