Akumulatorski pravokotni brusilnik

Št. art.: 9233-7/4
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
Serija Sistem X-LOCK
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9233-7/4
EAN/GTIN 4000896218950
Številka proizvajalca 9233-7/4
L-število L60140 4789

Opis

Opis:

  • Visoka učinkovitost zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju
  • 4-delni set ∙ v primeru:
    1 brezžični kotni brusilnik
    1 hitri polnilnik
    2 Li-ionskih baterij 18 v, 5 Ah
  • Združljiv z baterijami HAZET 9212-02 in 9212-05
  • Ergonomska in kompaktna zasnova ohišja
  • Naprava se ustavi, ko pride do hude izgube hitrosti zaradi nagibanja
  • Delovanje proti nenamernemu zagonu motorja pri menjavi akumulatorja
  • Mrežasta tkanina ščiti motor pred kontaminacijo
  • Zaustavitev motorja 2 sekund po zaustavitvi
  • Izjemno ravna glava z nizkim kotom
  • Konstantna hitrost tudi pri težkem delu
  • Nežen zagon motorja za večje udobje
  • Ročica za sprostitev varnostne blazine
  • Stranski ročaji se lahko uporabljajo na desni in levi strani
  • Vključuje 1 zaščitni pokrov
    • za rezalne plošče
    • Za brusilne plošče
  • Hitra nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja
  • Vreteno navoj: M14
  • Blokada vretena
  • Teža z akumulatorjem: 2,28 kg (samo kompleta 9233-7 in 9233-7/4)
  • Teža brez baterije: 1,53 kg
  • Pospešek tresljajev: 7,90 m/s2
  • Dimenzije / dolžina: 345,1 mm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 89 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 8000
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 9233-7
  • 9212-03
  • 9212-05