Garnitura odrezovalnega kolesa

Št. art.: 9233-010/5
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
    Serija X-LOCK System
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9233-010/5
    EAN/GTIN 4000896219063
    Številka proizvajalca 9233-010/5
    L-število L60140 5068

    Opis

    Opis:

    5 rezil 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x78″)
    • Za akumulatorske kotne brusilnike 9233-7 ∙ 9233-7/4
    • 41 AS 60 PBF-RCF80
    • Primerno za nerjaveče jeklo ∙ normalno jeklo ∙ tankostenske plošče ∙ Profili ∙ cevi
    • Standardi: DIN EN 12413 in OSA
    • Največja hitrost 12200 1/min
    • Največja hitrost rezanja 80 m/s..
    • DIN EN 12413, OSA
    • Število orodij: 5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico