{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električni | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 923297 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406103309 | |
Številka proizvajalca | 923297 2000/DE |